CRI-2500 猛暑対策 ひんやり接触冷感ブーツ CRI-2500 オカモト 81922955

CRI-2500 猛暑対策 ひんやり接触冷感ブーツ CRI-2500 オカモト 81922955
CRI-2500 猛暑対策 ひんやり接触冷感ブーツ CRI-2500 オカモト 81922955
CRI-2500 猛暑対策 ひんやり接触冷感ブーツ CRI-2500 オカモト 81922955
CRI-2500 猛暑対策 ひんやり接触冷感ブーツ CRI-2500 オカモト 81922955

猛暑対策 ひんやり接触冷感ブーツ CRI-2500

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)22.5-23.0
色オレンジ
内容量1足注文コード81922955品番CRI-2500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

猛暑対策ブーツです。裏布とインソールにひんやり接触冷感生地を使用しています。また、黒いブーツと比較して内部温度の上昇を約8℃抑制します。足当たりがソフトで通気性の良いメッシュ履き口カバー付き、軽量、柔らか仕上げです。

用途
屋外作業、軽作業、農作業、雨の日など
色
オレンジ
サイズ
S
サイズ(cm)
22.5-23.0
標準質量(g/片足)
約367
総丈(cm)
約290
材質
合成ゴム(SBR)
生産国
中国
注意
※耐油ではありませんので、油がひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※釘や金属片など鋭利なものを踏むと貫通して怪我をする恐れがあります。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
※製品の色は若干画像と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする