曜日別特売
6010 モービル 銅 スフレ型  8cm モービル 81924425

モービル 銅 スフレ型 8cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81924425
品番
6010
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

耐熱温度:250℃

TGK品番
1-1107-1301
材質
銅
内径(mm)
80×49
直径×高さ(mm)
82×50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする