曜日別特売
6535 モービルカパーイノックスクレープパン  30cm モービル 81925448

モービルカパーイノックスクレープパン 30cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81925448
品番
6535
参考基準価格(税別)¥134,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

《フランス製》モービルカパーイノックス(卓上用):

用途
熱伝導の良い銅と、耐蝕性に優れたステンレスを特殊な技法でコンビネーションさせてできたカパーイノックス。上品なブロンズハンドルでテーブルサービスには最適です。
TGK品番
1-1909-0902
寸法(mm)
【内寸×深さ】300×25
質量(kg)
1.3
注意
※本体とハンドルはステンレスのリベットでかしめてあるので、ゆるみも無く大変丈夫です
※また内側がステンレスのサテン仕上なので、タワシ等で強くこすっても問題なく、掃除も簡単です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする