曜日別特売
AEM-G14A(G) グラファイトオーブンレンジ 22L フラットテーブル トースト機能 グリル機能 赤外線センサー グリーンウッド 81926437

AEM-G14A(G) グラファイトオーブンレンジ 22L フラットテーブル トースト機能 グリル機能 赤外線センサー グリーンウッド 81926437
AEM-G14A(G) グラファイトオーブンレンジ 22L フラットテーブル トースト機能 グリル機能 赤外線センサー グリーンウッド 81926437
AEM-G14A(G) グラファイトオーブンレンジ 22L フラットテーブル トースト機能 グリル機能 赤外線センサー グリーンウッド 81926437
AEM-G14A(G) グラファイトオーブンレンジ 22L フラットテーブル トースト機能 グリル機能 赤外線センサー グリーンウッド 81926437
AEM-G14A(G) グラファイトオーブンレンジ 22L フラットテーブル トースト機能 グリル機能 赤外線センサー グリーンウッド 81926437
AEM-G14A(G) グラファイトオーブンレンジ 22L フラットテーブル トースト機能 グリル機能 赤外線センサー グリーンウッド 81926437
AEM-G14A(G) グラファイトオーブンレンジ 22L フラットテーブル トースト機能 グリル機能 赤外線センサー グリーンウッド 81926437
AEM-G14A(G) グラファイトオーブンレンジ 22L フラットテーブル トースト機能 グリル機能 赤外線センサー グリーンウッド 81926437
AEM-G14A(G) グラファイトオーブンレンジ 22L フラットテーブル トースト機能 グリル機能 赤外線センサー グリーンウッド 81926437
AEM-G14A(G) グラファイトオーブンレンジ 22L フラットテーブル トースト機能 グリル機能 赤外線センサー グリーンウッド 81926437
AEM-G14A(G) グラファイトオーブンレンジ 22L フラットテーブル トースト機能 グリル機能 赤外線センサー グリーンウッド 81926437
AEM-G14A(G) グラファイトオーブンレンジ 22L フラットテーブル トースト機能 グリル機能 赤外線センサー グリーンウッド 81926437
AEM-G14A(G) グラファイトオーブンレンジ 22L フラットテーブル トースト機能 グリル機能 赤外線センサー グリーンウッド 81926437
AEM-G14A(G) グラファイトオーブンレンジ 22L フラットテーブル トースト機能 グリル機能 赤外線センサー グリーンウッド 81926437
AEM-G14A(G) グラファイトオーブンレンジ 22L フラットテーブル トースト機能 グリル機能 赤外線センサー グリーンウッド 81926437
AEM-G14A(G) グラファイトオーブンレンジ 22L フラットテーブル トースト機能 グリル機能 赤外線センサー グリーンウッド 81926437
AEM-G14A(G) グラファイトオーブンレンジ 22L フラットテーブル トースト機能 グリル機能 赤外線センサー グリーンウッド 81926437
AEM-G14A(G) グラファイトオーブンレンジ 22L フラットテーブル トースト機能 グリル機能 赤外線センサー グリーンウッド 81926437
AEM-G14A(G) グラファイトオーブンレンジ 22L フラットテーブル トースト機能 グリル機能 赤外線センサー グリーンウッド 81926437

グラファイトオーブンレンジ 22L フラットテーブル トースト機能 グリル機能 赤外線センサーAEM-G14A(G)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色グリーン
内容量1台注文コード81926437品番AEM-G14A(G)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

アラジン独自のコンビ技グラファイトレンジ加熱でワンランク上の仕上がりに。簡易スチーム機能搭載。
◇手動メニュー:レンジ/オーブン/グリル
◇自動メニュー:あたため、解凍、飲み物、トースト、リベイク
◇センサー:赤外線センサー、温度センサー
◇トースト枚数:1-4枚(裏返し不要)
◇お手入れ:庫内コーティング/側面・背面:脱臭コート、メニュー/脱臭
◇レンジ出力:1000W・800W・600W・500W・200W・100W
◇オーブン温度調節:30-45度(発酵)、80-250度
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力:1430W
◇電源コード長:約1.5m
◇庫内容量:22L
◇庫内寸法:幅37.1×奥行32×高さ17.9cm

用途
あたため、解凍、グリル、リベイク、オーブン調理などに。電子レンジ 簡単お手入れ 簡易スチーム 大容量 レシピブック付 一人暮らし 新生活 あたため おしゃれ
色
グリーン
庫内寸法(mm)
371×320×179(幅W×奥行D×高さH)
付属品
ヒートトレイ、マジックラック、レシピブック
質量(kg)
15.4
消費電力(W)
1430
出力
レンジ:1000W・800W・600W・500W・200W・100W
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
電源:約1.5
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46.8×38.7×33.8
温度調節
オーブン:30-45度(発酵)、80-250度
庫内容量(L)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする