OW-56A 軟鋼~490MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼 81930610

軟鋼~490MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1箱(10kg)
注文コード
81930610
品番
OW-56A
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

JIS Z 3313 T 49 Y T4-0 N Aに適合
フラックス入りワイヤ
屋外での溶接に最適 風速約10m/秒の強風でも、気孔が発生しません。
高能率 溶着速度が大きく、ワイヤの送給性にも優れています。
良好なビード外観 スラグがビード表面を覆うため、外観が綺麗です。またスラグ剥離も良好です。

用途
軟鋼~490MPa級高張力鋼用セルフシールドアーク溶接
ワイヤー径(Φmm)
3.2
JIS規格
Z 3313 T 49 Y T4-0 N A
電流範囲(A)
300~450
注意
※溶接電流はACまたはDC(+)を使用してください。
※送給性が溶接結果に大きく影響します。専用の送給装置を使用し、送給ローラー・コンジットチューブの整備、チップの交換には十分に留意してください。
※ワイヤ突き出し長さは30~50mmに保ってください。
※溶接部の水、油、さび、ペンキなどは除去して溶接してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする