TCLB-3-7.8V ケーブルカバー ウエルドテック社 81930671

ケーブルカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は材質・仕様・色など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
仕様
マジックテープ
色
黒
注文コード
81930671
品番
TCLB-3-7.8V
参考基準価格(税別)¥38,900販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
幅(mm)
75
長さ(m)
7.8
仕様
マジックテープ
色
黒
素材
特製ソフトレザー
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接養生具(シート・フェンス等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする