ウエルドテック社
ケーブルカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・仕様・色
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
仕様
チャック
色
黒
注文コード
81930689
品番
TCLB-3-7.8Z
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
幅(mm)
75
長さ(m)
7.8
仕様
チャック
色
黒
素材
特製ソフトレザー
RoHS指令(10物質対応)
対応