曜日別特売
F-7241 IHダイヤモンドセラミック深型フライパン24cm タフコ 81937400

IHダイヤモンドセラミック深型フライパン24cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81937400
品番
F-7241
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

セラミック加工により耐熱性・耐摩耗性が高く、汚れが落ちやすいです。

用途
電磁器対応・電磁器100V対応・電磁器200V対応
TGK品番
1-0098-1601
材質
【本体】アルミニウム【はり底】ステンレス【 ハンドル】フェノール樹脂【内面】セラミック塗膜加工【外面】焼付塗装
厚さ(mm)
【底板】2.4
質量(g)
582
口径×底径×深さ(mm)
243×132×61

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする