曜日別特売
F-7230 フラム IHフライパン20cm タフコ 81937427

フラム IHフライパン20cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81937427
品番
F-7230
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

軽くて丈夫な家庭用フライパン

用途
電磁器対応
TGK品番
1-0098-1201
材質
【本体】アルミニウム【はり底】ステンレス【取っ手】フェノール樹脂
厚さ(mm)
【底板】2.4
寸法(mm)
【内径×深さ×底径】199×42.6×133
質量(g)
396

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする