タフコ
IHダイヤモンドセラミックコート 炒め鍋28cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81937646
品番
F-7244
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
セラミック加工により耐熱性・耐摩耗性が高く、汚れが落ちやすいです。
用途
電磁器対応・電磁器100V対応・電磁器200V対応
TGK品番
1-0098-1701
材質
【本体】アルミニウム【はり底】ステンレス【 ハンドル】フェノール樹脂【内面】セラミック塗膜加工【外面】焼付塗装
厚さ(mm)
【底板】2.3
質量(g)
752
口径×底径×深さ(mm)
285×162×74