CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 流体制御エアオペレートバルブ
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc2
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:複動作動形
注文コード
81937676
品番
CHB-50
参考基準価格(税別)
¥34,320
販売価格(税込)
¥36,300
販売価格(税別)
¥
33,000
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・アクチュエータの種類
など
4569
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc2
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:複動作動形
CADデータダウンロード