曜日別特売
- ククナIHチタン&ダイヤモンドマルチパン  28cm ブラック アピデ 81937716

ククナIHチタン&ダイヤモンドマルチパン 28cm ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81937716
品番
-
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐食性に優れたチタンと強度に優れたダイヤモンドのWコーティング。

用途
超軽量型で片手でも扱いやすいです。
TGK品番
1-0002-1002
質量(g)
706
板厚(mm)
3.5
内径×深さ(mm)
280×80
底径(Φmm)
220
注意
※電磁調理器100V・200V対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする