CHBF-V1-40-0D2-WS-DC24V CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF〜) CKD 81939986

CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF〜)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1 1/2 定格電圧(V)DC24 アクチュエータの種類電磁弁搭載形:複動作動形 注文コード81939986 品番CHBF-V1-40-0D2-WS-DC24V
参考基準価格(税別)¥59,160 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は接続口径・定格電圧・アクチュエータの種類など1551種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 ねじの種類Rc 接続口径Rc1 1/2 アクチュエータの種類電磁弁搭載形:複動作動形 定格電圧(V)DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする