41-190504 [Galaxy S26 Ultra専用]iFace First Class Metallic MagSynqケース iFace 81947385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41-190504 [Galaxy S26 Ultra専用]iFace First Class Metallic MagSynqケース iFace 81947385
41-190504 [Galaxy S26 Ultra専用]iFace First Class Metallic MagSynqケース iFace 81947385
41-190504 [Galaxy S26 Ultra専用]iFace First Class Metallic MagSynqケース iFace 81947385
41-190504 [Galaxy S26 Ultra専用]iFace First Class Metallic MagSynqケース iFace 81947385
41-190504 [Galaxy S26 Ultra専用]iFace First Class Metallic MagSynqケース iFace 81947385

[Galaxy S26 Ultra専用]iFace First Class Metallic MagSynqケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81947385
品番
41-190504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,400
販売価格(税別)
¥4,000

どんなスタイルでも合わせやすいシンプルさと確かな耐衝撃性能を併せ持つ。
今もアップデートし続けるiFaceの定番モデル。
ワイヤレス充電対応の定番スマホケース。
S26 Ultra、S25 Ultraはケースを付けたままSペンの取り出し、収納が可能。
手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。
ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護。
画面とカメラを守るフチ高設計。
ケースをつけたままワイヤレス充電、アクセサリーに対応。
選べる2カ所のストラップホール。
着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様。

仕様
【ワイヤレス充電】○、【ストラップ装着】○
色
コーラルブルー
質量(g)
68
寸法(cm)
18×8.8×1.5
保証期間
ご購入日から6ヶ月
注意
※カメラ機能を使用の際はアクセサリーを外してお使いください。
※別売りのMagSynqウォレット、MagSynqモバイルバッテリーはカメラレンズ部分に干渉し落下する恐れがあるため併用できません。
※スピーカー穴が特殊なため、Hang and ダブルリングホルダーまたは2点吊りタイプのストラップホルダーはお使いいただけません。
※本製品ご使用における人体・デジタルデバイス本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※使用前に記載事項を必ずご確認ください。
※<破損や思わぬ怪我の原因となりますので以下の事項は絶対におやめください>
※・本製品に過剰な力を加えること
※・本製品に破損、変形等が生じた場合の使用
※・火気、高温、多湿な場所での保管、長時間の放置
※・本来の用途以外での使用
※・お客様による本製品の加工、改造
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※メーカーの許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※デジタルデバイス本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※ケースとデジタルデバイスの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。
※ケースのカスタマイズ時には十分ご注意ください。
※背面のPCパネルつけ外しによりパネル浮きなどがある場合、ワイヤレス充電や磁力吸着などが正しく機能しなくなりますのでご注意ください。
※背面のPCパネル内側に磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)やICカードの収納はおやめください。
※本製品内蔵のマグネットによる磁気カード情報破損のおそれがあり、ワイヤレス充電と磁力吸着は正しく機能しなくなります。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※使用している表面素材の特性上、爪やアクセサリーなどの先の尖った物によってケース表面に傷が付くことがあります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、デジタルデバイスの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする