対応メディア
記録ディスク
【BD】BD-R、BD-R DL、BD-R TL、BD-R QL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE TL、BD-R LTH、M-DISC(BD)SL、M-DISC(BD)DL、M-DISC(BD)TL
【DVD】DVD-R、DVD-RW、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、HighSpeed DVD+RW、DVD-RAM、M-DISC(DVD)
【CD】CD-R、UltraSpeed+CD-RW、UltraSpeed CD-RW、HighSpeed CD-RW、CD-RW
対応フォーマット
再生ディスク
【BD】BD-ROM、BD-ROM DL、BD-R、BD-R DL、BD-R TL、BD-R QL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE TL、BD-R LTH、M-DISC(BD)、M-DISC(BD)DL、M-DISC(BD)TL
【DVD】DVD-ROM、DVD-ROM DL、DVD-Video、DVD-R、DVD-RW、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、DVD-RAM、M-DISC(DVD)
【CD】CD-ROM、CD-ROM XA、Photo CD、Video CD、CD-DA、CD-Extra、CD-Text、CD-R、CD-RW
書込速度
【BD】
-R:6X、4X、2X、-R DL:6X、4X、2X、-R(LTH):6X、4X、2X、-R TL:4X、2X、-R QL:4X、2X、-RE:2X、-RE DL:2X、-RE TL:2X、M-DISC(BD):4X、2X、M-DISC(BD)DL:6X、4X、2X、M-DISC(BD)TL:4X、2X
【DVD】
-R:8X、6X、4X、2X、1X、-RW:6X、4X、2X、1X、-R DL:6X、4X、2X、+R:8X、6X、4X、2.4X、+RW:8X、6X、4X、3.3X、2.4X、+R DL:6X、4X、2.4X、-RAM:5X、3X、2X
【CD】
-R:24X、16X、10X、4X、-RW:24X、16X、10X、4X
インターフェースUSB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0/2.0(USB Type-C)
色スノウホワイトシルバー
コネクタ形状ドライブ:USB-Type-C、接続可能なPC:USB Standard-A、USB Type-C
読み取り速度BD-ROM(1層ディスク):6X Max、BD-ROM(2層ディスク):6X Max、M-DISC(BD):6X Max、DVD-ROM(1層ディスク):8X Max、DVD-ROM(2層ディスク):8X Max、M-DISC(DVD):8X Max、CD-ROM:24X
バッファメモリ4Mbyte
ディスク寸法(mm)対応:12cm/8cm
設置姿勢横置き
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×14.8×133
質量(g)230
用途各種光ディスクへの保存、読出しに。