パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 多色/多機能ボールペン
ツープラスワン エボルト ボール・シャープペン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色(軸)
オレンジ
タイプ
細字
適合
替芯:BRFS-10F-B・R(黒・赤)、替ゴム:HERFS-10
注文コード
81948028
品番
BTHE-1SR-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
色・タイプ・適合
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
インク色
黒・赤
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
適合
替芯:BRFS-10F-B・R(黒・赤)、替ゴム:HERFS-10
全長(mm)
143
タイプ
細字
種類
多機能筆記具
方式
回転&ノック式
芯径(mm)
0.5
最大径(Φmm)
11.9
インク
油性インク
色数
2色+シャープペン
色(軸)
オレンジ
線の太さ
細字