BTHE-1SR-BN ツープラスワン エボルト ボール・シャープペン パイロット 油性インク 黒・赤 多機能筆記具 81948064

ツープラスワン エボルト ボール・シャープペン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(軸)ブラウン タイプ細字 適合替芯:BRFS-10F-B・R(黒・赤)、替ゴム:HERFS-10 注文コード81948064 品番BTHE-1SR-BN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は色・タイプ・適合など10種類から選べます 他の種類を見る
インク色黒・赤 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 適合替芯:BRFS-10F-B・R(黒・赤)、替ゴム:HERFS-10 全長(mm)143 タイプ細字 種類多機能筆記具 方式回転&ノック式 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)11.9 インク油性インク 色数2色+シャープペン 色(軸)ブラウン 線の太さ細字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする