曜日別特売
4KJ-3t ステンレス旗丁番 中西産業 81948134

4KJ-3t ステンレス旗丁番 中西産業 81948134
4KJ-3t ステンレス旗丁番 中西産業 81948134

ステンレス旗丁番

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
勝手
内容量1個注文コード81948134品番4KJ-3t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質ステンレス(リングは樹脂)板厚(mm)3勝手仕上ヘアライン縦(mm)102横(mm)100ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする