中西産業
ステンレス旗丁番
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
縦(mm)
127
横(mm)
110
ねじ穴数
8
注文コード
81948405
品番
2K-5-16-4t-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
縦・横・ねじ穴数
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
板厚(mm)
4
勝手
左
仕上
ヘアライン
縦(mm)
127
横(mm)
110
ねじ穴数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応