5K-5-4-3t ステンレス5管丁番 中西産業 81948676

5K-5-4-3t ステンレス5管丁番 中西産業 81948676
5K-5-4-3t ステンレス5管丁番 中西産業 81948676

ステンレス5管丁番

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
縦(mm)127
横(mm)102
ねじ穴数10
内容量1個注文コード81948676品番5K-5-4-3t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質ステンレス(リングは樹脂)勝手無し仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)102ねじ穴数10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする