中西産業
ステンレス5管丁番
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81948694
品番
3K-60-D-3t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
勝手
無し
仕上
バレル研磨
縦(mm)
60
横(mm)
55.5
ねじ穴数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応