フランス落シ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)110×23 仕上サチライトクロム 注文コード81948947 品番DC-805
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は寸法・仕上など23種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛ダイカスト ねじの種類インチねじ ストローク(mm)20 寸法(mm)110×23 仕上サチライトクロム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81949035
2025-10-23
用途:
シャッターの中央の柱を止めるため
中原モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

シャッターのセンター柱に取り付けましたが、何も加工せずに着きました。

対象商品:
81949026
2023-06-21
用途:
マンション共用扉の修繕に
その他業種

元々付いていた金物を外して、メーカーと型番を調べてモノタロウさんで購入しました。安く入手できて大変助かりました。ありがとうございました。(ネジ付でしたら☆5つでした)

対象商品:
81948825
2022-08-24
用途:
補修作業

安定した機能があります。
インチネジとセンチネジがあります。注意が必要です。

2人が参考にしています
2020-02-04
用途:
両開きドアの落としの交換
サービス業

意外と簡単に交換できました 悪くなればまた注文をしたいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする