リブプラス
軽すぎる!フライパン IH
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
20
20
28
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81949038
品番
NM-411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
本体一体成型の軽量フライパンだから持ちやすく、洗いやすい。内面オキツモ3層マーブルで汚れがこびりつきにくい。本体一体成型のダイキャスト成形で均一加熱でムラなく調理が可能。
質量(g)
(約)320
サイズ(cm)
20
寸法(cm)
(約)35.2×20.7×8.7
深さ(cm)
(約)4.1
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂、表面加工/(内面)ふっ素樹脂塗膜加工(外面(底面を除く))焼付け塗装
注意
※IH・ガス火対応