NM-413 軽すぎる!フライパン IH リブプラス 81949257

NM-413 軽すぎる!フライパン IH リブプラス 81949257
NM-413 軽すぎる!フライパン IH リブプラス 81949257
NM-413 軽すぎる!フライパン IH リブプラス 81949257
NM-413 軽すぎる!フライパン IH リブプラス 81949257
NM-413 軽すぎる!フライパン IH リブプラス 81949257
NM-413 軽すぎる!フライパン IH リブプラス 81949257
NM-413 軽すぎる!フライパン IH リブプラス 81949257

軽すぎる!フライパン IH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1個注文コード81949257品番NM-413
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

本体一体成型の軽量フライパンだから持ちやすく、洗いやすい。内面オキツモ3層マーブルで汚れがこびりつきにくい。本体一体成型のダイキャスト成形で均一加熱でムラなく調理が可能。

質量(g)
(約)520
サイズ(cm)
28
寸法(cm)
44.6×28.7×9.9
深さ(cm)
(約)5.1
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂、表面加工/(内面)ふっ素樹脂塗膜加工(外面(底面を除く))焼付け塗装
注意
※IH・ガス火対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする