中西産業
中西産業の 建具金物
中西産業の ドア・扉金物
中西産業の 戸当り
床付ケ戸当リ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81950042
品番
DC-593-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
40
付属品
本体/M10オールアンカー(AM-1060) 、 受け/M4×16皿小ねじ(2本)
材質
本体/亜鉛ダイカスト
仕上
本体/塗装(シルバー) 、 受け/サチライトクロム
色(ゴム足)
黒