PJ-530 霞(かすみ)IHフライパン  30cm 竹原製缶 81950176

霞(かすみ)IHフライパン 30cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81950176
品番
PJ-530
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

パンテック構造により熱が早く伝わり、熱ムラが少なく料理が素早く仕上がります。

用途
電磁調理器100V・200V対応
TGK品番
1-0101-1005
材質
【本体】アルミニウム合金【底】ステンレス【取手】フェノール樹脂【内面】フッ素樹脂塗膜加工【外面】耐熱塗装加工
寸法(mm)
【外径(底径)×深さ】315(240)×62
質量(g)
845
底面の厚さ(mm)
2.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする