中西産業
中西産業の 建具金物
中西産業の ドア・扉金物
中西産業の 戸当り
扉付ケ戸当リ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81950374
品番
DC-595D-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
40
付属品
TAP-3(1本)
材質
アルミ
仕上
塗装(シルバー)
色(ゴム足)
黒