中西産業
中西産業の 建具金物
中西産業の ドア・扉金物
中西産業の 戸当り
扉付ケ戸当リ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81950392
品番
DC-595D-85
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,498
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法L(mm)
85
付属品
TAP-3(1本)
材質
アルミ
仕上
塗装(シルバー)
色(ゴム足)
黒