竹原製缶
霞(かすみ)IHフライパン 20cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81950980
品番
PJ-520
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
パンテック構造により熱が早く伝わり、熱ムラが少なく料理が素早く仕上がります。
用途
電磁調理器100V・200V対応
TGK品番
1-0101-1001
材質
【本体】アルミニウム合金【底】ステンレス【取手】フェノール樹脂【内面】フッ素樹脂塗膜加工【外面】耐熱塗装加工
寸法(mm)
【外径(底径)×深さ】217(160)×47
質量(g)
445
底面の厚さ(mm)
2.7