LBK-50 フタ付ストックケース 米びつ(インナーセット) ライクイット 81951068

フタ付ストックケース 米びつ(インナーセット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード81951068品番LBK-50
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

大小のインナーケースが付いている

用途
大インナー容量8リットル
TGK品番
1-0294-1003
色
グレー
材質
ポリプロピレン、AS樹脂
質量(g)
1820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×280×217
注意
※小インナー容量4.5リットル計量カップ180mlが付属5+3kgのお米がストックできる

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする