ライクイット
フタ付ストックケース 米びつ(インナーセット)
大小のインナーケースが付いている
用途
大インナー容量8リットル
材質
ポリプロピレン、AS樹脂
質量(g)
1820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×280×217
内容量
1個
注意
※小インナー容量4.5リットル計量カップ180mlが付属5+3kgのお米がストックできる
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81950490
LBK-50
1-0294-1001
ホワイト
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
81951068
LBK-50
1-0294-1003
グレー
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
81952240
LBK-50
1-0294-1002
ブラック
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください