住ベテクノプラスチック
カッティングディッシュ スクエア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×250×14
300×200×14
450×250×14
色
ウッディブラウン
ウッディブラウン
パンダブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81951138
品番
CD450
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ありそうでなかった便利な2wayまな板!
用途
まな板がそのままテーブルに出せるお皿に大変身!!
TGK品番
1-0004-0604
質量(kg)
0.94
色
ウッディブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×250×14
材質
低密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)
-30~100
注意
※同一素材、接着剤フリーで環境に優しく安全です
※抗菌・洗浄機対応