PJ-527 霞(かすみ)IHフライパン  28cm 竹原製缶 81951147

霞(かすみ)IHフライパン 28cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81951147
品番
PJ-527
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

パンテック構造により熱が早く伝わり、熱ムラが少なく料理が素早く仕上がります。

用途
電磁調理器100V・200V対応
TGK品番
1-0101-1004
材質
【本体】アルミニウム合金【底】ステンレス【取手】フェノール樹脂【内面】フッ素樹脂塗膜加工【外面】耐熱塗装加工
寸法(mm)
【外径(底径)×深さ】297(220)×60
質量(g)
790
底面の厚さ(mm)
2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする