中西産業
中西産業の 建具金物
中西産業の 鍵・錠前
中西産業の 空錠・ハンドル単体
折りたたみハンドル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81951187
品番
RD-062-DZ-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
二股の簡易キー(1本)
勝手
左右兼用
仕上
クロムメッキ
取手
ケース取手
注意
※ベロは別途ご注文ください。