曜日別特売
CD320 カッティングディッシュ スクエア 住ベテクノプラスチック 81951436

カッティングディッシュ スクエア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×14
色パンダブラック
内容量1枚注文コード81951436品番CD320
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

ありそうでなかった便利な2wayまな板!

用途
まな板がそのままテーブルに出せるお皿に大変身!!
TGK品番
1-0004-0601
質量(kg)
0.5
色
パンダブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×200×14
材質
低密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)
-30~100
注意
※同一素材、接着剤フリーで環境に優しく安全です
※抗菌・洗浄機対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする