中西産業
中西産業の 建具金物
中西産業の 窓用金物
中西産業の クレセント
ダブルロック・クレセント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
注文コード
81951783
品番
DC-DL-2151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:亜鉛ダイカスト 、 笠:ステンレス
タイプ
防火仕様
勝手
右
仕上
本体:塗装(シルバー) 、 笠:バレル研磨
受け
掘込み:NS-331