ライクイット
フタ付ストックケース 米びつ(インナーセット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
グレー
ブラック
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81952240
品番
LBK-50
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
大小のインナーケースが付いている
用途
大インナー容量8リットル
TGK品番
1-0294-1002
色
ブラック
材質
ポリプロピレン、AS樹脂
質量(g)
1820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×280×217
注意
※小インナー容量4.5リットル計量カップ180mlが付属5+3kgのお米がストックできる