曜日別特売
DC-ML-1 マイティロック 中西産業 81952973

DC-ML-1 マイティロック 中西産業 81952973
DC-ML-1 マイティロック 中西産業 81952973

マイティロック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード81952973品番DC-ML-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質
本体・ストライクA:亜鉛ダイカスト 、 ストライクB:ステンレス
ハズレ止め:鉄
付属品ストライクA・ストライクB勝手仕上本体・ストライクA:塗装(シルバー) 、 ストライクB:ヘアライン 、 ハズレ止め:クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする