中西産業
中西産業の 建具金物
中西産業の 窓用金物
中西産業の 窓用金物部材
ワンタッチロック
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81952998
品番
OT-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
30
付属品
受け
材質
本体:亜鉛ダイカスト 、 ツマミ:樹脂
仕上
本体:サチライトクロム 、 ツマミ:グレー