中西産業
中西産業の 建具金物
中西産業の 窓用金物
中西産業の 窓用金物部材
開窓 カムラッチハンドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81953287
品番
SUS-685
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス 、 握り部:樹脂
タイプ
防火仕様
勝手
右
仕上
本体:バレル研磨 、 握り部:黒