AFF WARE
A4対応 極厚クリップボード 厚さ2mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81953649
品番
AFF-CCB002-A4-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
立ったままでもしっかり書き込みできる、極厚2mm仕様。
書類を安定して挟める強力クリップで、持ち運びにも安心です。
ざらっとした質感が手に馴染み、滑りにくく快適に使えます。
用途
書類の書き込み時や回覧などに
色
ブラック
材質
プラスチック
寸法(mm)
315×225
適合サイズ
~A4