フック棒

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81953698 品番 DC-60-L1500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
寸法L(mm)1500 材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ 仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
アパート室内窓開閉
建設業・工事業

入居したアパートに内倒し窓が設置されているのにフック棒が置いていなかったので購入、まあまあ使える。

1人が参考にしています
対象商品:
81953716
2021-06-24
用途:
シャッター開閉時
有限会社車の坂東 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

30年以上使用したシャッターフック棒がとうとう折れたので注文しました軽くて使いやすいですが、フックの形状が以前のと違い戸惑いがありますが慣れれば問題はなさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
81953734
2020-04-27
用途:
結束された雑誌、書籍の積み下ろし
サービス業

フックが面取りしてあるので、荷物を傷つけにくい点は評価できる。
持ち手側のパイプ保護?の為のゴム栓が、作業してると簡単に脱落するので、紛失してしまいがちになるところは改善の余地あり。
自分は紛失する前に外しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする