曜日別特売
DSL-200 ステンレスベランダものほし台 スタンドポール 積水樹脂商事 81953816

 

DSL-200 ステンレスベランダものほし台 スタンドポール 積水樹脂商事 81953816
DSL-200 ステンレスベランダものほし台 スタンドポール 積水樹脂商事 81953816
DSL-200 ステンレスベランダものほし台 スタンドポール 積水樹脂商事 81953816
DSL-200 ステンレスベランダものほし台 スタンドポール 積水樹脂商事 81953816
DSL-200 ステンレスベランダものほし台 スタンドポール 積水樹脂商事 81953816
DSL-200 ステンレスベランダものほし台 スタンドポール 積水樹脂商事 81953816
DSL-200 ステンレスベランダものほし台 スタンドポール 積水樹脂商事 81953816
DSL-200 ステンレスベランダものほし台 スタンドポール 積水樹脂商事 81953816
DSL-200 ステンレスベランダものほし台 スタンドポール 積水樹脂商事 81953816

ステンレスベランダものほし台 スタンドポール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81953816
品番
DSL-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

天井と床に圧着取付つっぱり式のものほし台です。竿かけはそれぞれ使いやすい位置に高さ調整ができ、向きも変えられます(竿かけ可動範囲:約8~180cm)竿は4本まで使用可能、竿かけは竿がパチッとはまるストッパー付です。バネ内臓で強力固定、ジャッキ方式で簡単取付けできます。

用途
タオルハンガー・タオル掛け・小物干しハンガー・洗濯物干しスタンド・物干し台
材質
ステンレスパイプΦ29.4/Φ25.4mm/部品:ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂/金属部品:スチール(メッキ)
質量(kg)
約2.8
耐荷重(kg)
約20
範囲(mm)
取付:約2000~2750
架け数(本)
竿:4
高さ(cm)
約200~275
使用時寸法(cm)
約9×51

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする