A-CT002LED(W) コンパクトタップ 4個口  手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 ライト付き 昼光色 ELPA 81953962

A-CT002LED(W) コンパクトタップ 4個口  手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 ライト付き 昼光色 ELPA 81953962
A-CT002LED(W) コンパクトタップ 4個口  手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 ライト付き 昼光色 ELPA 81953962

コンパクトタップ 4個口 手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 ライト付き 昼光色

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード81953962品番A-CT002LED(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥928
販売価格(税別)
844

1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂押すと光るLEDライト付・90°スイングプラグ

消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15定格消費電力(W)0.4機能LEDライト付光源白色LED(LEDの交換はできません)プラグ形状スイングプラグ明るさ(Lm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする