曜日別特売
W-1501B(W) ちょっとコード スイングプラグ  延長コード 手軽 配線 ELPA 81953978

W-1501B(W) ちょっとコード スイングプラグ  延長コード 手軽 配線 ELPA 81953978
W-1501B(W) ちょっとコード スイングプラグ  延長コード 手軽 配線 ELPA 81953978
W-1501B(W) ちょっとコード スイングプラグ  延長コード 手軽 配線 ELPA 81953978
W-1501B(W) ちょっとコード スイングプラグ  延長コード 手軽 配線 ELPA 81953978

ちょっとコード スイングプラグ 延長コード 手軽 配線

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電源コード(m)0.1
内容量1個注文コード81953978品番W-1501B(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。ACアダプター使用時に無理なくコンセントを利用できます。ゲーム機や携帯電話などのACアダプターの接続に便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15電源コード(m)0.1使用場所屋内専用プラグ形状スイングプラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81953987
2021-07-18
用途: テーブルタップ周りの整理
運輸・通信業

大き目のACアダプターを使用するとターブルタップ周りが煩雑になるので購入。
タコ足配線になりすぎないように気を付けて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする