曜日別特売
CUCP209C【ワケあり】 ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工 81954026

CUCP209C【ワケあり】 ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工 81954026
CUCP209C【ワケあり】 ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工 81954026
CUCP209C【ワケあり】 ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工 81954026
CUCP209C【ワケあり】 ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工 81954026

ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
軸径(Φmm)
45
注文コード
81954026
品番
CUCP209C【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,770販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)アウトレット
¥7,398¥5,998
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法A(mm)
54
寸法A4(mm)
82
寸法A5(mm)
90
寸法A6(mm)
10
寸法A7(mm)
8
寸法B(mm)
49.2
寸法H(mm)
54
寸法H1(mm)
20
寸法H2(mm)
108
寸法H5(mm)
114
寸法J(mm)
146
寸法L(mm)
190
寸法N(mm)
17
寸法N1(mm)
22
寸法S(mm)
19
軸径(Φmm)
45
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UC209
取付ボルトの呼び
M14
ユニット質量(kg)
2.19
軸受箱の呼び番号
P209
基本定格荷重Cr(kN)
33
基本定格荷重Cor(kN)
20.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22153312
2020-07-26
用途: 機械防塵用軸受け

製品はASAHIで問題ない物です カバーと 本体 梱包は別々なのに 別々に購入出来ないのが残念です モノタロウさんよろしくお願いいたします

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする