ELPA
ELPAの コードリール/延長コード
ELPAの 延長コード
防雨延長
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81954048
品番
CP-BE10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,447
販売価格(税別)
¥
3,134
バスケットに入れる
日本製
材質 導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
コード長さ(m)
10
定格
125V-15A 1500W
特性
防雨
仕様
S-VCT2c×1.25mm
2
、日本製
材質
導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
質量(kg)
1.4