曜日別特売
A-23H(W) 平型ボディ ELPA 81954066

A-23H(W) 平型ボディ ELPA 81954066
A-23H(W) 平型ボディ ELPA 81954066

平型ボディ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード81954066品番A-23H(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥218
販売価格(税別)
198

取り換え部品

用途平形コード用ホワイト適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)定格125V 15A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81954066
2023-07-09
用途: 延長コードの作成

なぜか、電線を留めるネジの頭の裏側がギザギザ(滑り止め?)になっている。
そのため、ネジを回すと電線も一緒に回ってしまい、電線を正しい位置で固定するのが非常に困難。(特により線の場合はほとんど無理と思われる)
しょうがないので、圧着端子を使って固定しましたが、改善が必要と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする