平型キャップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81954145 品番 A-22H(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥155
販売価格(税別)
141

取り換え部品

グレー 適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W) 用途平形コード用 定格125V 15A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81954057
2023-07-09
用途:
延長コードの作成

なぜか、電線を留めるネジの頭の裏側がギザギザ(滑り止め?)になっている。
そのため、ネジを回すと電線も一緒に回ってしまい、電線を正しい位置で固定するのが非常に困難。(特により線の場合はほとんど無理と思われる)
しょうがないので、圧着端子を使って固定しましたが、改善が必要と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする