ELPA
ELPAの コンセント/スイッチ/プレート
ELPAの コンセント
ELPAの 露出コンセント
薄型コンセント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81954172
品番
A-55H(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:1口用
カラー:ホワイト
定格
125V 15A
色
ホワイト
コンセント個数
1
適合電線サイズ
VVF 1.6mm,2.0mm
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意